Motion
AÚN 205-100 CW/W64F

SKF
YET 205-100 CW/W64F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.2200 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #01545420
No. Fabricante YET 205-100 CW/W64F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 205-100 CW/W64F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, diámetro de orificio de 1 pulg., 2.0472 pulg. de diámetro exterior, 1.2200 pulg. de ancho, servicio medio, bloqueo de collarín excéntrico
Artículo MI #01545420
No. Fabricante YET 205-100 CW/W64F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5910 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.2200 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 185 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • Serie
    AÚN
  • UPC_NO
    7316577730213

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 205-100CWW64F
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"