Motion
F4BRP 208-SRB-CR

SKF
F4BRP 208-SRB-CR

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-1/2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01545436
No. Fabricante F4BRP 208-SRB-CR
Precio906.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 208-SRB-CR

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-1/2 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01545436
No. Fabricante F4BRP 208-SRB-CR
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
Precio906.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0600 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    13.45 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579138864

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 208-SRB-CRH REPL FYRP 2.1/2 NH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"