Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Peso neto12 oz.
- Contenido de VOC0.0046
Detalles
- AplicaciónPoliestirenos, polipropilenos, nailon, espumas, metales y resinas fenólicas
- CertificaciónClasificación HFR -2.0.0
- Compuesto químicoDifluoroetano
- ColorBlanco
- ComposiciónÉter dimetilo, heptano, propanol, difluoroetano
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficios• Liberación de molde sin silicona con propiedades antiadherentes excepcionales que resisten la transferencia a piezas acabadas, lo que permite múltiples liberaciones por aplicación • Compatible con la mayoría de resinas, compuestos elastoméricos, uretanos y estirenos • No ataca caucho, pinturas ni metales • No interfiere con las operaciones de postacabado • Recomendado para moldes de baja y alta temperatura
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante075577903115
- Temperatura máxima de funcionamiento575 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Estándares cumplidosNinguna
- Rango de temperaturaMáximo de +575 °F
- TipoLiberación de moldes de uso general
- UPC_NO075577903115
Descripción general
- Liberación de molde sin silicona con propiedades antiadherentes excepcionales que resisten la transferencia a piezas acabadas, lo que permite múltiples liberaciones por aplicación
- Compatible con la mayoría de resinas, compuestos elastoméricos, uretanos y estirenos
- No ataca caucho, pinturas ni metales
- No interferirá con las operaciones posteriores al acabado
- Recomendado para moldes de baja y alta temperatura