Motion
5L108108F
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 1-1/2" x 1-1/2" de alta resistencia
Artículo MI #01545710
No. Fabricante 5L108108F
Precio195.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido de tipo abrazadera dividida de acero de 1-1/2" x 1-1/2" de alta resistencia
Artículo MI #01545710
No. Fabricante 5L108108F
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
Precio195.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    3.08 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786016684

Descripción general

Descripción del fabricante
5L108108F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno