Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.19 pulg.
- Longitud total2.8100 pulg.
- Ancho general2.8100 pulg.
- Diámetro del eje1.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica1050 lbf
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Especificaciones técnicas