Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
Detalles
- Estándar de mediciónPulgadas
- Material de montajeAluminio
- Serie60 Caja
- Tipo de soporteSoporte final
Descripción general
- A diferencia del eje común, el eje Thomson 60 Case LinearRace® se fabrica según los estándares de calidad más altos en una instalación registrada por ISO9000:2000 .
- Nuestras técnicas se actualizan continuamente con conocimientos propios obtenidos de más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.
- El uso del eje 60 Case® LinearRace con cojinetes de cojinetes de bolas Thomson garantiza un rendimiento óptimo del cojinete y una vida útil óptima.