Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total179 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño del puertoSAE 4 (7/16–20 UNF)
Detalles
- AcciónReversible
- AccionamientoPiloto
- Material del cuerpoHierro
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Caudal máximo32 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Tipo de montajePila del sistema
- Presión máxima de funcionamiento específica del puerto2900 psi
- Material del selloFluorocarbono
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación