Especificaciones
Dimensions
- Corriente de entrada50 mA
Details
- Características y beneficios• Protección contra cortocircuito• Indicador LED
- Material de la carcasaPlástico Valox
- Tipo de carcasaCañón roscado métrico de M30 x 1.5
- Humedad0-95% sin condensación
- Voltaje de entrada20-30 V CC
- Indicador LEDIndicador LED (de verde a rojo indica la intensidad de la señal)
- Catálogo del fabricante
- Soporte de montaje7430-448-003 Metal, 596-0223-041 Plástico
- Clase de diseño NEMANEMA 12
- Clase de protecciónIP 65
- Control de rangoCero y span (2 potenciómetros)
- Tiempo de respuesta50 ms
- Principio de detecciónProximidad ultrasónica
- Rango de detección8.00 pulg. a 80.00 pulg.
- SerieSerie de salidas analógicas
- Tipo de salida de función de conmutaciónSalida analógica (4 a 20mA o 0 a 10V) invertible
- Rango de temperaturaDe 32 a +140 °F
- Tipo de terminaciónCable de 6 pies (conector/toma)
- Frecuencia del transductor150 kHz
Descripción general
Descripción del fabricante
7600-448-002
- Protección contra cortocircuito
- Indicador LED
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Warner Electric Magnetic Capping HeadsetsMagnetic Capping Headsets Service & Installation Instructions
View Literature
Warner Electric Capping SolutionsFrom capping carbonated soft drinks, bottled water, milk and juice, to ketchup, salad dressings, personal care products, and motor oil, reliable Warner Electric capping headsets, chucks, and anti-rotation knives have successfully improved the overall performance of capping operations around the world.
View Literature
Enhance Your Capping Operations with Warner ElectricFor over 20 years, Warner Electric has been a trusted provider of magnetic headsets, clutches, brakes and more to OEMs and users worldwide. Their solutions have improved capping operations for products ranging from soft drinks and bottled water to personal care items and motor oil.
View Literature