Motion
7600-448-001

WARNER
7600-448-001

Sensor de proximidad ultrasónico 7600-448-001 : rango de detección de 4.00 a 40.00 pulgadas, voltaje de entrada de 20-30V CC, salida analógica (4 a 20mA o 0 a 10V) invertible
Artículo MI #01546169
No. Fabricante 7600-448-001
Precio4,008.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
7600-448-001

Sensor de proximidad ultrasónico 7600-448-001 : rango de detección de 4.00 a 40.00 pulgadas, voltaje de entrada de 20-30V CC, salida analógica (4 a 20mA o 0 a 10V) invertible
Artículo MI #01546169
No. Fabricante 7600-448-001
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
Precio4,008.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de entrada
    50 mA

Detalles

  • Características y beneficios
    • Protección contra cortocircuito• Indicador LED
  • Material de la carcasa
    Plástico Valox
  • Tipo de carcasa
    Cañón roscado métrico de M30 x 1.5
  • Humedad
    0-95% sin condensación
  • Voltaje de entrada
    20-30 V CC
  • Indicador LED
    Indicador LED (de verde a rojo indica la intensidad de la señal)
  • Catálogo del fabricante
  • Soporte de montaje
    7430-448-003 Metal, 596-0223-041 Plástico
  • Clase de diseño NEMA
    NEMA 12
  • Clase de protección
    IP 65
  • Control de rango
    Cero y span (2 potenciómetros)
  • Tiempo de respuesta
    30 ms
  • Principio de detección
    Proximidad ultrasónica
  • Rango de detección
    4.00 pulg. a 40.00 pulg.
  • Serie
    Serie de salidas analógicas
  • Tipo de salida de función de conmutación
    Salida analógica (4 a 20mA o 0 a 10V) invertible
  • Rango de temperatura
    De 32 a +140 °F
  • Tipo de terminación
    Cable de 6 pies (conector/toma)
  • Frecuencia del transductor
    212 kHz

Descripción general

Descripción del fabricante
7600-448-001
  • Protección contra cortocircuito
  • Indicador LED

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno