Motion
5371-169-076

WARNER
5371-169-076

EM-215-20, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #01546171
No. Fabricante 5371-169-076
Precio3,659.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WARNER
5371-169-076

EM-215-20, orificio/eje hueco, par de torsión de 95 ft-lb, voltaje de CC de 90
Artículo MI #01546171
No. Fabricante 5371-169-076
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
Precio3,659.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    1.812 pulg.
  • En general Longitud  
    8.078 pulg.

Detalles

  • Tipo de freno
    Encender el módulo de electrodos
  • Tipo de montaje
    Cara en C
  • Par estático nominal
    95 pies-libras
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    786582065476
  • Clasificación de voltaje
    90 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
EM215-20-90V 5371-169-076

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno