Motion
50340131
Manómetro hidráulico - 1000 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01546220
No. Fabricante 50340131
Precio90.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 1000 psi, diámetro de la cara de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #01546220
No. Fabricante 50340131
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
Precio90.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Aplicación
    Entornos hostiles
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada a toma, bisel de anillo engarzado
  • Material de marcado
    ABS
  • Rango de presión manométrica
    1000 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Material del sello
    EPDM
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 1000PSI 1/4 L R
  • Se suministra St/ard con una caja rellena de glicerina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle