Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial419300 lb
- Cara Diámetro14.0310 pulg.
- Exterior Diámetro15.0000 pulg.
- Ancho general1.6660 pulg.
- Rosca Tamaño12.562-6
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPP-64
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieN
- Dirección de roscaMano derecha