Motion
BHI08
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.625-16 , 2.5000 in OD, 2.1880 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01546235
No. Fabricante BHI08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Contratuerca Bearhug - Tamaño de rosca 1.625-16 , 2.5000 in OD, 2.1880 in Face Dia., 0.5630 in Ancho, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #01546235
No. Fabricante BHI08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    24600 lb
  • Cara Diámetro  
    2.1880 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5630 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.625-16

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHI
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BHI08

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo