Motion
BHSS03
Tuerca de bloqueo del buje - 0,664-32 Tamaño de la rosca, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.9380 pulg. de diámetro frontal, 0.4060 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01546236
No. Fabricante BHSS03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo del buje - 0,664-32 Tamaño de la rosca, 1.1250 pulg. de diámetro exterior, 0.9380 pulg. de diámetro frontal, 0.4060 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #01546236
No. Fabricante BHSS03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    5400 lb
  • Face Diameter  
    0.9380 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.4060 pulg.
  • Thread Size  
    .664-32

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
BHSS03 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo