Motion
Ref. 40
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 7.847-8 , 9.8440 in OD, 9.1560 in Face Dia., 1.1980 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01546237
No. Fabricante PN 40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 7.847-8 , 9.8440 in OD, 9.1560 in Face Dia., 1.1980 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01546237
No. Fabricante PN 40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    227200 lb
  • Cara Diámetro  
    9.1560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.8440 pulg.
  • Ancho general
    1.1980 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7.847-8

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-40
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
PN40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo