Motion
PW-16
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.1770 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de Diámetro exterior, 3.8740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01546240
No. Fabricante PW-16
Precio36.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 3.1770 pulg. de D.I., 4.5000 pulg. de Diámetro exterior, 3.8740 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie PW
Artículo MI #01546240
No. Fabricante PW-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.1770 pulg.
  • Cara Diámetro  
    3.8740 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    4.5000 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.3280 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    PN-16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    PW
  • UPC_NO
    751968421603

Descripción general

Descripción del fabricante
PW16 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo