Motion
WH-04
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.5630 pulg. de Diámetro exterior, 1.1400 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01546253
No. Fabricante WH-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.8010 pulg. de D.I., 1.5630 pulg. de Diámetro exterior, 1.1400 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WH
Artículo MI #01546253
No. Fabricante WH-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8010 pulg.
  • Cara Diámetro  
    1.1400 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    1.5630 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1660 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    N-04
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WH
  • UPC_NO
    751968710400

Descripción general

Descripción del fabricante
WH04 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo