Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial438 kN
- Cara Diámetro138 mm
- Exterior Diámetro155 mm
- Ancho general20 mm
- Rosca TamañoM120x2 mm
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-24
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968602408