Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior3.1880 pulg.
- Longitud de extensión del eje2.2500 pulg.
Detalles
- Cuadrado de tracción0.5000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero aleado endurecido
- Tipo de productoTomas del conjunto del cojinete
- Holgura de extensión del eje1.7810 pulg.
- UPC_NO751968900900
Descripción general
- Estas tomas se pueden utilizar en nuestras contratuercas de súper precisión BEARHUG, así como en las otras contratuercas de cojinete fabricadas por Whittet-Higgins.
- Estas tomas se utilizan con llaves de tuercas cuadradas.
- Su diseño permite más de dos pulgadas de espacio libre sobre los extremos de ejes y husillos.
- Están hechos de acero aleado endurecido para ser tan duraderos como cualquier zócalo hecho.