Motion
MB7
Arandela de bloqueo de cojinetes - 35 mm Diámetro interno, 57 mm Diámetro externo, 44 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01546282
No. Fabricante MB7
Precio6.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 35 mm Diámetro interno, 57 mm Diámetro externo, 44 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #01546282
No. Fabricante MB7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Cara Diámetro  
    44 mm
  • Ancho de la llave
    6 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    57 mm
  • Tang Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM7
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968750703

Descripción general

Descripción del fabricante
MB07 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo