Motion
KM-28
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M140 X 2.0 , 180 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01546284
No. Fabricante KM-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M140 X 2.0 , 180 mm OD, 160 mm Diámetro frontal, 22 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01546284
No. Fabricante KM-28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    556 kN
  • Cara Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Rosca Tamaño  
    M140 X 2.0

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-28
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
KM28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo