Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro8.25 pulg.
- Longitud del cilindro7.63 pulg.
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Agujero Diámetro6.0625 pulg.
- Tamaño del casquilloP
- Brida exterior Diámetro11.7500 pulg.
- Brida Grosor1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero9.3750 pulg.
- Longitud del tornillo9.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1-8
- Peso91.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672706100
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672706100