Motion
E80MM
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 80 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01546300
No. Fabricante E80MM
Precio247.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 80 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.6250 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01546300
No. Fabricante E80MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio247.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.834 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    22 x 11 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 pulg.
  • Peso
    6.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Tecla de poca profundidad
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    60 pies-libras
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • UPC_NO
    698672705967

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO E-80MM QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like