Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1-3/8 pulg.
- Longitud del cilindro11/16 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-21/32 pulg.
- Agujero Diámetro16 mm
- Tamaño del casquilloJA
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Brida Grosor0.3125 pulg.
- Tamaño del chavetero5 x 5 mm
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-24
- Peso0.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo5 pies-libras
- Capacidad de par1750 pulg.
- UPC_NO698672123556