Motion
8036X 1 15/16

BROWNING
8036X 1 15/16

1149657 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #01547091
No. Fabricante 8036X 1 15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
8036X 1 15/16

1149657 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.9375 pulg. de orificio, 36 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #01547091
No. Fabricante 8036X 1 15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.4219 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.0300 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.4740 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Peso
    21.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8036X 1 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289392629
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    36
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289392629

Descripción general

Descripción del fabricante
8036 X 1-15/16 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo