Motion
1726206-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01547629
No. Fabricante 1726206-2RS
Precio144.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01547629
No. Fabricante 1726206-2RS
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
Precio144.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    1726206-2RS BRG
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 1726206-2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sello con un diámetro exterior de 30mm y 62mm , diseñado para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    1726206-2RS
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023044627

Descripción general

Descripción del fabricante
1726206-2RS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good