Motion
BL1434 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
BL1434 Conn Link

Eslabón de conexión - 1434 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #01547862
No. Fabricante BL1434 Conn Link
Precio224.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BL1434 Conn Link

Eslabón de conexión - 1434 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #01547862
No. Fabricante BL1434 Conn Link
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
Precio224.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    1434 / 1-3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Paso
    1.750 pulg.
  • Altura de la placa
    1.661 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.250 pulg.
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clevis
  • Número de cadena y paso
    1434 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2162
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039897268

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CHAVETA DE ENLACE CLEVIS BL1434

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos