Motion
KLPS223D  1 7/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
KLPS223D 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01547880
No. Fabricante KLPS223D 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPS223D 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01547880
No. Fabricante KLPS223D 1 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-33/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.9688 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.5781 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    KLPS200
  • UPC_NO
    662327996178

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPS223D PILLOWBLK KLP-S223D

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"