Motion
10609
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #01547969
No. Fabricante 10609
Precio21.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llave hexagonal o destornillador hexagonal - Acero de aleación
Artículo MI #01547969
No. Fabricante 10609

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Tamaño hexagonal máximo
    10 mm
  • Tamaño hexagonal mínimo
    1.5 mm

Detalles

  • Extremo de bola
    Extremo recto
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Características y beneficios
    • Herramientas profesionales de calidad industrial• Acero aleado Eklind®• Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas• Acabado Eklind® Black para resistir el óxido• Fabricado en EE. UU.Incluye:• Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm• Soporte de plástico moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado negro
  • Material
    Acero de aleación
  • No magnético
    No magnético
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Establecer tipo
    Conjunto de llaves

Descripción general

Descripción del fabricante
10609 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 1.5-10MM BRAZO LARGO
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratamiento térmico para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.Incluye:
  • Llaves métricas largas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm
  • Soporte de plástico moldeado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good