Motion
154
Rueda de alambre engarzado de cara estrecha de 4", 0,006" Relleno de acero inoxidable, 1/2"-3/8" Orificio de eje
Artículo MI #01552087
No. Fabricante 154
Precio67.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de alambre engarzado de cara estrecha de 4", 0,006" Relleno de acero inoxidable, 1/2"-3/8" Orificio de eje
Artículo MI #01552087
No. Fabricante 154

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    012382001544
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382001544

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 00154 4"
  • Diseñado para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • 7/16 pulg. T en la placa frontal

También puede gustarle