Motion
01035

Weiler
01035

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552093
No. Fabricante 01035
Precio83.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
01035

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552093
No. Fabricante 01035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$83.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.;5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382010355
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 01035 6"
  • Altamente flexible e ideal para la preparación de superficies de trabajo ligero a medio en superficies irregulares
  • La sólida construcción del anillo garantiza una acción de cepillado suave y una larga vida útil del cepillo
  • Llenado densamente con cables de material de relleno de alta calidad
  • Material de relleno: acero
  • RPM máx.: 12,500 para 4”, 6,000 todos los demás
  • Aplicaciones: limpieza de óxido, escamas y suciedad, desbarbado ligero, mezcla de bordes, desbaste para adhesión, acabado para apariencia, preparación de acabado antes de enchapado o pintura, ideal para aplicaciones de alta producción

También puede gustarle