Motion
01085

Weiler
01085

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552098
No. Fabricante 01085
Precio85.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
01085

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 a 1/2 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552098
No. Fabricante 01085
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
Precio85.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 5/8 a 1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382010850

Descripción general

Descripción del fabricante
CR ESTRECHO DE 01085 6". RUEDA DE CABLE
  • Presentan una longitud de embellecedor más corta, una cara más estrecha y la misma construcción duradera que otras ruedas de alambre engastadas Weiler
  • Diseñado específicamente para su uso en amoladoras de banco pequeñas para reducir el ensanchamiento y prolongar la vida útil en una amplia gama de aplicaciones
  • Construcción duradera
  • 7/16 pulg. en T de la placa frontal