Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.;5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.008 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.008 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-1/16 pulg.
- Diámetro del eje sin roscaDe 5/8 a 1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382010959
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Presentan una longitud de embellecedor más corta, una cara más estrecha y la misma construcción duradera que otras ruedas de alambre engastadas Weiler
- Diseñado específicamente para su uso en amoladoras de banco pequeñas para reducir el ensanchamiento y prolongar la vida útil en una amplia gama de aplicaciones
- Construcción duradera
- 7/16 pulg. en T de la placa frontal