Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0104 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0104 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-1/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382011550
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Altamente flexible e ideal para la preparación de superficies de trabajo ligero a medio en superficies irregulares
- La sólida construcción del anillo garantiza una acción de cepillado suave y una larga vida útil del cepillo
- Llenado densamente con cables de material de relleno de alta calidad
- Material de relleno: acero
- RPM máx.: 12,500 para 4”, 6,000 todos los demás
- Aplicaciones: limpieza de óxido, escamas y suciedad, desbarbado ligero, mezcla de bordes, desbaste para adhesión, acabado para apariencia, preparación de acabado antes de enchapado o pintura, ideal para aplicaciones de alta producción