Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje3/4 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro10 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.0060 pulg.
- Longitud de recorte2-1/2 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca3/4 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382012281
- Tipo de cableEngarzado