Motion
1309

Weiler
1309

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 3000 RPM
Artículo MI #01552113
No. Fabricante 1309
Precio99.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
1309

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 3000 RPM
Artículo MI #01552113
No. Fabricante 1309
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
Precio99.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de Upc del fabricante
    012382013097
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382013097

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE ENGASTADA ESTRECHA DE 01309 12"

También puede gustarle