Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro15 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Longitud de recorte4-7/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.3000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382013394