Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro12 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total12.0000 pulg.
- Longitud de recorte2-15/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1-1/4 pulg.
Detalles
- Llavero del ejeCon chaveta de eje
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382019396
Descripción general
- Diseñado para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
- Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- 1/2 pulg. en T de placas frontales