Motion
02335

Weiler
02335

Cepillo de ruedas Vortec Pro - 7 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552129
No. Fabricante 02335
Precio40.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
02335

Cepillo de ruedas Vortec Pro - 7 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 6000 rpm
Artículo MI #01552129
No. Fabricante 02335

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    7 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Grado
    Medio
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382023355
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE AMOLADORA DE BANCO MEDIANA DE 02335 7"
  • Un cepillo de calidad comercial de menor precio para aplicaciones de uso general
  • RPM máx.: 6,000

También puede gustarle