Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud de recorte3/4 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382030001