Motion
03010

Weiler
03010

Cepillo de ruedas - 4-1/2 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552131
No. Fabricante 03010
Precio88.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03010

Cepillo de ruedas - 4-1/2 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552131
No. Fabricante 03010
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
Precio88.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/4 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382030100

Descripción general

Descripción del fabricante
03010 4-1/2" CR. RUEDA DE CABLE