Motion
03030

Weiler
03030

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552133
No. Fabricante 03030
Precio228.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03030

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552133
No. Fabricante 03030
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
Precio228.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382030308

Descripción general

Descripción del fabricante
03030 6" CR. RUEDA DE CABLE

También puede gustarle