Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8.0000 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones
- Número de Upc del fabricante012382031404
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382031404
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
- Presentan una cara más ancha para cubrir más área
- Densidad y agresividad máximas del cable
- Cubre más área superficial en una sola pasada