Motion
03150

Weiler
03150

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #01552143
No. Fabricante 03150
Precio152.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03150

Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/2 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #01552143
No. Fabricante 03150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382031503
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA RUEDA DE CABLE DE 03150 8"
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Presentan una cara más ancha para cubrir más área
  • Densidad y agresividad máximas del cable
  • Cubre más área superficial en una sola pasada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo