Motion
03200

Weiler
03200

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #01552147
No. Fabricante 03200
Precio186.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03200

Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #01552147
No. Fabricante 03200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382032005
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARBONO DE 03200 10"
  • Altamente flexibles y ideales para la preparación de superficies de trabajo ligero a medio en superficies irregulares
  • La sólida construcción del anillo garantiza una acción de cepillado suave y una larga vida útil del cepillo
  • Llenado densamente con cables de materiales de relleno de alta calidad
  • Material de relleno: acero
  • Orificio del eje: 2”
  • Aplicaciones: limpieza de óxido, escamas y suciedad, desbarbado ligero, mezcla de bordes, desbaste para adhesión, acabado para apariencia, preparación de acabado antes de enchapado o pintura, ideal para aplicaciones de alta producción