Motion
03240

Weiler
03240

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 3000 rpm
Artículo MI #01552151
No. Fabricante 03240
Precio307.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03240

Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 2 pulg. de ancho, 3000 rpm
Artículo MI #01552151
No. Fabricante 03240
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
Precio307.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.020 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación, mantenimiento de instalaciones
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382032401
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
03240 12" CR. RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Presentan una cara más ancha para cubrir más área
  • Densidad y agresividad máximas del cable
  • Cubre más área superficial en una sola pasada

You May Also Like