Motion
03510

Weiler
03510

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552160
No. Fabricante 03510
Price$233.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03510

Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 6000 RPM
Artículo MI #01552160
No. Fabricante 03510
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
Su precio$233.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0118 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1
  • UPC_NO
    012382035105

Descripción general

Descripción del fabricante
03510 6" CR. RUEDA DE CABLE
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • Presentan una cara más ancha para cubrir más área
  • Densidad y agresividad máximas del cable
  • Cubre más área superficial en una sola pasada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo