Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje2.0000 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Diámetro de llenado0.0118 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Uso en la industriaFabricación, mantenimiento de instalaciones, aeroespacial, automotriz, alimentación, farmacéutica
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeEje sin rosca
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- EspecificaciónANSI B165.1
- UPC_NO012382035907
- Tipo de cableEngarzado