Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje adaptado1/2 pulg.
- Tamaño del eje2 pulg.
- Para tamaño de orificio de eje del cepillo2 pulg.
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total2.3000 pulg.
- Ancho general2.3000 pulg.
- Peso0.16 lb
Details
- AplicaciónAccesorio
- Para usar conRuedas de diámetro interior de 2"
- MaterialMetal
- Tipos de productosAdaptador del eje
- UPC_NO012382038090
Descripción general
Descripción del fabricante
03809 ADAPTADOR DE METAL
- Para cepillos de rostro medianos y anchos
- Utilizado en pares y con precio por par
- Para adaptar un orificio de eje de 2" a un orificio de eje de 1/2"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad