Motion
03810

Weiler
03810

Adaptadores metálicos, orificio de eje de 2" a 5/8"
Artículo MI #01552170
No. Fabricante 03810
Precio6.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
03810

Adaptadores metálicos, orificio de eje de 2" a 5/8"
Artículo MI #01552170
No. Fabricante 03810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje adaptado
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Para tamaño de orificio de eje del cepillo
    2 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    2.3000 pulg.
  • Ancho general
    2.3000 pulg.
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Aplicación
    Accesorio
  • Para usar con
    Ruedas de diámetro interior de 2"
  • Material
    Metal
  • Tipos de productos
    Adaptador del eje
  • UPC_NO
    012382038106

Descripción general

Descripción del fabricante
03810 ADAPTADOR DE METAL
  • Para brochas de rostro medio y ancho
  • Utilizado en pares y con precio por par
  • Para adaptar un orificio de eje de 2" a un orificio de eje de 5/8"

También puede gustarle